Suport colier, colier ER25, 250 430E, 31.4025SQT15

Cod articol: S00145
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol S00145
EAN / GTIN 4069739475790
Număr producător 31.4025SQT15
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte statice și adaptoare, tijă VDI40 rotită la 30°, suport pentru colier, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 31.4025SQT15
  • Tip produs: Unelte statice și adaptoare
  • Înălțimea totală (OAH): 76
  • Diametrul de montare, minim (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 170 mm
  • Lungimea funcției (WF): 140 mm
  • Mărime coadă: Cuțit VDI40 rotit la 30°
  • Dimensiunea interfeței: Bucşă elastică ER25
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă