Cheie cu filet, Unitate de acționare cu filet pătrat 12,7 mm (1/2″), Ieșire OGV®-profil cu douăsprezece fețe, SW 31 mm

Cod articol.: S.31
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Clichet

Identificare și clasificare

Cod articol S.31
EAN / GTIN 3148510537306
Număr producător S.31
L-Număr L60130 5583
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Profilul OGV®: mai multă putere și siguranță, delicat cu piulițele
  • cromat lucios

Caracteristică:

  • A [mm]: 31
  • d [mm]: 34.2
  • d1 [mm]: 41.6
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 20.0
  • 12-bordura [mm]: 12
  • [g]: 189