Cheie dinamometrică 1/2″ 4 - 20 daNm

Cod articol: S.202A
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/2
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
Momentul maxim 200 Nm
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Tip produs Cheie dinamometrică

Identificare și clasificare

Cod articol S.202A
EAN / GTIN 3148515146756
Număr producător S.202A
L-Număr L60130 3207
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Precizie: ± 6 % din valoarea indicată
  • Livrat într-o cutie de plastic cu un certificat de calibrare conform ISO 6789

Caracteristică:

  • L [mm]: 470
  • Căsuță: BP.D5
  • Putere [daN.m]: 4-20
  • Cadrat [″]: 1/2
  • Ceasetă: S.203DA
  • Răutăți: S.152
  • Gradație de măsurare: 1,0 daN.m
  • [kg]: 1.120