{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | gri; roşu | |
| Materialul carcasei | Plastic | |
| Retractor automat | da | |
| Tip conectare, Ieşire | Filete | |
| Dimensiuni, Filete | 3/8 inch | |
| Tip produs | Suport tip rolă pentru furtun | |
| Material furtun | Poliuretan (PU) | |
| Diametru interior furtun | 10 mm | |
| Lungimea totală | 15 m | |
| Presiune de funcționare max. | 15 bar | |
| Racord | Ieşire | |
| Recomandat pentru | Aer comprimat |
| Cod articol | N.709 | |
| EAN / GTIN | 3148518116985 | |
| Număr producător | N.709 | |
| L-Număr | L60130 7688 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |