Modul din spumă cu 7 chei inelare, 6-19 mm

Cod articol.: MODM.55A-1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Culoarea roşu; negru
Numărul de decupaje pentru unelte 7 buc.
Număr 1
Tip produs Inserție din spumă
Spumă pre-laserizată ja
Spumă consistență moale
Caracteristici Rezistent la ulei
Material Poliuretan (PU)
Greutate 1.230 g
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol MODM.55A-1
EAN / GTIN 3662424027604
Număr producător MODM.55A-1
L-Număr L60130 9374
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Modul de spumă cu cheie inelară - 7 buc.

Caracteristică:

  • Greutate: 1.23kg

Livrare:

  • 55A. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19mm
  • Insert: PM.MOD55-1
.