freză cu disc simmill M4, oțel, freză cu disc, margine de tăiere=100 mm, w=10 mm, dinți=

Cod articol: MM4.83.0100.27.10 R
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol MM4.83.0100.27.10 R
EAN / GTIN 4069769209358
Număr producător AYKK
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Freză cu disc SIMTEK simmill M4
Oțel, freză cu disc
Adâncime de tăiere =100 mm, l=10 mm, dinți=

Parametrii tehnici:

  • tmax = 25,0 mm
  • ØD2 = 27,0 mm
  • w = 10,0 mm (toleranță ±0,04)
  • ZEFP = 5xR+5xL
  • h = 50,0 mm
  • Șurubelniță = T20R
  • Șurub = ATKT
  • ØDS = 100,0 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă