freză simmill AX, frezare filet ISO metric, profil parțial, DIN 6535 HA, P=1-2 mm, de la dimensiunea filetului=M10.0, L2=25 mm

Cod articol: MA3.MT20.01.25.08 AM X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol MA3.MT20.01.25.08 AM X800
EAN / GTIN 4069769202861
Număr producător AFM6X800
L-Număr L23830 4
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Freză SIMTEK simmill AX
Metr. Frezare filet ISO, profil parțial, DIN 6535 HA
P=1-2 mm, de la dimensiunea filetului=M10,0, L2=25 mm

Parametrii tehnici:

  • Pas (spre) = 2,0 mm
  • w = 0,12 mm
  • tmax = 1,19 mm
  • ØDS = 7,80 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • S = 1,0 mm
  • ZEFP = 3
  • L2 = 25,0 mm
  • Pas (de la) = 1,0 mm
  • De la dimensiunea firului = M10,0
  • ØD1 = 5,0 mm
  • ØDh6 = 8,0 mm