simmill MX ax tăietor, oțel, ax tăietor, ax poligon, dimensiune, cerc de tăiere=63 mm, dinți=

Cod articol: M80.C563.40.05.07
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol M80.C563.40.05.07
EAN / GTIN 4069769198171
Număr producător AW06
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Șaibă de frezare SIMTEK simmill MX
Oțel, cuțit de frezat, cuțit poligonal
Dimensiune , cerc de tăiere=63 mm, dinți=

Parametrii tehnici:

  • ØD1 = 50,0 mm
  • Dimensiunea arborelui poligonal = C5
  • ØDS = 63,0 mm
  • L1 = 40,0 mm
  • Cu alimentare cu lichid de răcire = Nu / Nu
  • Șurubelniță = T20R
  • tmax = 5,0 mm
  • Șurub = ATKP
  • ZEFP = 5