Cheie reglabilă cu capăt deschis max.SW 24mm L.161mm

Cod articol: L60010 6462
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Chei franceze

Identificare și clasificare

Cod articol L60010 6462
EAN / GTIN 4018754299508
Număr producător 40250106
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Șurub de reglare în sensul acelor de ceasornic
  • Poziția fălcilor 22,5°
  • Oțel aliat cromat, placat cu crom
  • DIN 3117 / ISO 6787 Forma B / ASME B107.100

Caracteristică:

  • Lungime mm (L): 161 mm
  • Greutate: 155g
  • Dimensiune cheie max.: 24 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă