Cheie combinată SW 46mm L.240mm

Cod articol: L60010 5447
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol L60010 5447
EAN / GTIN 4018754024193
Număr producător 42050046
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Hexagon dublu
  • Oțel special, oțel gri
  • DIN 7444

Caracteristică:

  • a: 22,5 mm
  • Lungime mm (L): 240 mm
  • Greutate: 915g
  • Lățime în lungul plăcilor [mm]: 46 mm
  • Lățimea pe platane 1 [mm]: 46 mm
  • Lățime mm (b): 75 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă