Cărucior pentru colete

Cod articol.: K1326V
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Cărucior de transport

Identificare și clasificare

Cod articol K1326V
EAN / GTIN 4017976813264
Număr producător K1326V
L-Număr L90080 1130
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Practic, cu o găleată mare din oțel tubular pliabilă. Construcție robustă sudată, acoperită cu pulbere, albastru RAL 5007. Mânere de siguranță. Roți cu anvelope din cauciuc masiv pe jante din plastic. Butuci cu rulmenți cu role. Bara superioară și barele transversale sunt îndoite. Pentru transportul în siguranță al mărfurilor rotunde, cum ar fi rulouri, cutii, găleți etc. Se livrează dezasamblat.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 300
  • Lățimea lamei (mm): 320/250
  • Adâncimea cupei (mm): 250/500
  • Lățimea totală (mm): 580
  • Adâncimea totală (mm): 853
  • Înălțime totală (mm): 1300
  • Anvelope: Cauciuc solid
  • Dimensiunea roților (mm): 260 x 56