Cheie tubulară 3/8″ 12 fețe lungă 1″

Cod articol.: J.1PLA
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Execuție dreaptă
Lungimea lamei 63,8 mm
Dimensiune motor, Locaş pătrat 3/8 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe 1/2 inch
Diametru exterior, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe 33,4 mm
Particularitate, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe Quick Release
Tip produs Chei tubulare
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Lungimea totală 63,8 mm
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pentru șuruburi dublu hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol J.1PLA
EAN / GTIN 3148510284415
Număr producător J.1PLA
L-Număr L60130 8122
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, delicat cu piulițele
  • Disponibil în seturi pe bare de fixare metalice
  • cromat strălucitor

Caracteristică:

  • A [″]: 1
  • d [mm]: 33,4
  • d1 [mm]: 33,4
  • L [mm]: 63,8
  • L1 [mm]: 12,7
  • 12 muchii [mm]: 12
  • [g]: 185