{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Pro Uni | |
| ⌀ tăişului DC | 12 mm | |
| Strat de acoperire | TiSiN | |
| Materialul sculei | Carbura | |
| Standard | Normă de lucru | |
| Tip | N | |
| Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
| Număr de dinţi Z | 4 | |
| Unghiul elicei | 42 grad | |
| Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
| Împărţirea tăişului | inegal | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
| Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Lungimea tăişului Lc | 26 mm | |
| Lungime activă L1 incl. degajare | 36 mm | |
| ⌀ de degajare D1 | 11,6 mm | |
| Lungimea totală L | 83 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 12 mm | |
| Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
| Unghi teşitură | 45 grad | |
| Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
| Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
| Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
| Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
| Inel colorat | verde | |
| Cuprins | 5 | |
| Tip produs | Freză |
| Cod articol | GG3068 12 | |
| EAN / GTIN | 4062406625702 | |
| Număr producător | GG3068 12 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |