Pachet promoțional plăcuțe amovibile pentru strunjire de canelare 30 bucăți HB7020

Cod articol.: GG2732 3
Setați prețul 30 buc. (13,30 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
124 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Setați prețul 30 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Placă de tăiere model neutru
Lăţime de canelare 3 mm
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil)
Categorie HB7130
Tip produs Plăcuţă de profilat canale
Recomandat pentru material Oțel inoxidabil (M)
Procedeu de prelucrare Canelare radială prin găurire (BRS)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Cuprins 30 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol GG2732 3
EAN / GTIN 4067263097426
Număr producător GG2732 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
220
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
170
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continu
 
Umiditate maximă