{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | HSS | |
| Standard | DIN 335 C | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Diametru de tăiere, max. Dc max. | 19 mm | |
| Unghi, prima etapă | 90 grade | |
| Pentru diametrele orificiilor d | 3,5 mm | |
| Lungimea totală L | 63 mm | |
| Diametrul cozii DS | 10 mm | |
| Număr de tăişuri Z | 3 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Număr de piese | 5 buc. | |
| Avans f | 0,14 mm/rot | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Clasa de toleranță la prindere | h9 | |
| Referinţă de prindere | 10 | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | Pro Steel | |
| Denumirea producătorului | HOLEX Pro Steel Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung 90° | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 19 mm | |
| Configurabil | nu | |
| Vârf de ghidare | Fără pin de ghidare fix | |
| Diviziunea tăişului lamatorului | Foarte inegal | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel) | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Formular scrisoare Număr standard | C | |
| Procedeu de prelucrare | Teșire profil (SPR) | |
| Inel colorat | verde | |
| Tip produs | Teșitor | |
| Avans in | oțel < 500 N/mm2 | |
| Cuprins | set |
| Cod articol | GG1582 19 | |
| EAN / GTIN | 4067263134343 | |
| Număr producător | GG1582 19 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |