Menghină de îndreptare a ferestrelor FRK85

Cod articol: FRK85
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol FRK85
EAN / GTIN 4008158022321
Număr producător FRK85
L-Număr L80040 91
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Pentru alinierea și fixarea rapidă și precisă a cadrelor de ferestre

Caracteristică:

  • Material/suprafață:
    • Partea superioară și inferioară din plastic ranforsat PA6
    • Șină din oțel galvanizat
    • Ax cu fir trapezoidal din oțel laminat, lustruit
    • mâner fabricat din lemn, lac pe bază de apă
    • Placă de presiune din oțel, presată la rece, galvanizată
    • Capace de protecție din plastic
  • Grosimi cadru: 40-85 mm
  • Călătorie: 30 mm

Aplicaţie:

  • Design interior
  • Construcția ușilor și ferestrelor

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat