Menghine de suprafață FK 200/100

Cod articol: FK20-10
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Dispozitiv de fixare

Identificare și clasificare

Cod articol FK20-10
EAN / GTIN 4008158000923
Număr producător FK20-10
L-Număr L80040 43
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Forță de strângere de până la 5.000 N
  • 2 suprafețe de strângere mari, înclinabile
  • Pentru piese de prelucrat cu suprafață de contact înclinată sau mică
  • Strângere bilaterală a tuturor pieselor de prelucrat

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 100 mm
  • Material/suprafață:
    • Suport fix și glisant din oțel călit, galvanizat
    • Ax cu fir trapezoidal din oțel laminat, lustruit
    • mâner fabricat din lemn, lac pe bază de apă
    • Placă de presiune din oțel, presată la rece, galvanizată
    • Capace de protecție din plastic
  • Cale ferată: 19,5x9.5 mm
  • Anvergură aripă: 200 mm

Aplicaţie:

  • Design interior
  • DIY
  • Mobilier și lucrări de tâmplărie
  • Tensiune și se întinde pe o suprafață mare

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • Este necesară întreținerea regulată – numai atunci puteți garanta o prindere sigură (fără alunecarea barei glisante)
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Păstrați întotdeauna șina fără unsoare, ulei sau adeziv uscat, ceară și agenți de eliberare care conțin silicon
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat
    • În cazul în care șina este strălucitoare, rugoziți cu o cârpă de lemn (100 pietriș) pe ambele părți înguste
    • Curățați și ungeți periodic placa de presiune

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă