Cadru de împingere cu șuruburi - înălțime reglabilă

Cod articol.: E2401SBV
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
RAL nuanță RAL 5007
Nuanță, albastru Albastru briliant
Culoarea albastru
Lungime 135 mm
Lăţime 605 mm
Înălţime 750 mm
Material Ţeavă de oţel
Suprafaţă acoperit cu vopsea pulbere
Tip produs mâner

Identificare și clasificare

Cod articol E2401SBV
EAN / GTIN 4017976163680
Număr producător E2401SBV
L-Număr L90070 310
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Kit de fixare pentru căruciorul de masă MultiVario. Bară de împingere din oțel tubular cu șuruburi, acoperită cu pulbere de culoare albastru strălucitor RAL 5007. Autoasamblare ușoară cu cleme de plastic, poate fi montată și ulterior. Înălțime reglabilă pentru o poziție de prindere ergonomică optimă.

Caracteristică:

  • Lățimea totală (mm): 605
  • Adâncimea totală (mm): 135
  • Înălțime totală (mm): 750
  • Culoare: albastru strălucitor
  • Notă: pentru 2401, 2421, 2441 + 2496