Inserție simturn DX, filet trapezoidal, profil parțial, interior, Dmin=16 mm, P=6 mm

Cod articol.: D16.3560.01 ML X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol D16.3560.01 ML X800
EAN / GTIN 4069769151534
Număr producător APZ5X800
L-Număr L23830 1504
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn DX
Filet trapezoidal, profil parțial, intern
Dmin=16 mm, P=6 mm

Parametrii tehnici:

  • Ød = 11,0 mm
  • w = 1,92 mm
  • S = 3,30 mm
  • t = 3,50 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 16,0 mm
  • a = 15,7 mm
  • Pas (de la) = 6,0 mm
  • De la dimensiunea filetului = 32.0
  • b = 5,50 mm
  • f = 10,2 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături