inserție de tăiere simturn DX, filet trapezoidal, profil parțial, intern, Dmin=16 mm, P=2 mm

Cod articol: D16.1220.01 ML X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol D16.1220.01 ML X800
EAN / GTIN 4069769149937
Număr producător AAX2X800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn DX
Filet trapezoidal, profil parțial, intern
Dmin=16 mm, P=2 mm

Parametrii tehnici:

  • Ød = 11,0 mm
  • S = 4,50 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 16,0 mm
  • w = 0,60 mm
  • b = 5,50 mm
  • a = 15,2 mm
  • Pas (de la) = 2,0 mm
  • t = 1,25 mm
  • De la dimensiunea filetului = 20.0
  • f = 9,7 mm