Maneta de putere cu secțiune transversală mare 165mm

Cod articol.: D.3-7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Unitate de întreţinere

Identificare și clasificare

Cod articol D.3-7
EAN / GTIN 3148510179711
Număr producător D.3-7
L-Număr L60130 2084
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Utilizare versatilă: suspensie, șasiu, caroserie etc.
  • Lamă cu secțiune transversală groasă pentru a limita elasticitatea atunci când se aplică pârghia

Caracteristică:

  • d [″]: 3/8
  • L [mm]: 292
  • L1 [mm]: 165
  • [kg]: 0,275