Set de baghete de percuție din plastic, 3 buc.

Cod articol.: CR.PRK-3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Diametru 15 mm
Culoarea negru
Tip produs cap de lovire
Număr 3
Material plastic
Caracteristici Rezistent la uzură; Ușor cu piesele de prelucrat
Duritate Mediu dur
Formă suprafață lovire rotund

Identificare și clasificare

Cod articol CR.PRK-3
EAN / GTIN 3662424042232
Număr producător CR.PRK-3
L-Număr L60130 10881
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Pentru a finaliza lucrările de dezaburire fără vopsire
  • Tijă de impact Ø 15 x 101 mm
  • 1 tijă de impact cu capăt rotund
  • 1 tijă de impact cu capăt ascuțit
  • 1 tijă de impact cu capăt rotund și parte plată.