inserție indexabilă simcut F5, inserție pentru rotirea filetului pentru filet HA, P=1.5 mm

Cod articol: CF5.150.HA.02 M GX79
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol CF5.150.HA.02 M GX79
EAN / GTIN 4069769094558
Număr producător AS3PGX79
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție indexabilă SIMTEK simcut F5
Inserție pentru rotirea filetului pentru filet HA
P=1,5 mm

Parametrii tehnici:

  • Pas (de la) = 1,50 mm
  • S = 2,5 mm
  • b = 4,1 mm
  • h1 = 0,55 mm