Menghină compactă BSP-C BSP-C10-6

Cod articol: BSP-C10-6
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
Tip produs Bride compacte

Identificare și clasificare

Cod articol BSP-C10-6
EAN / GTIN 4008158021829
Număr producător BSP-C10-6
L-Număr L80040 7
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Forță de strângere de până la 16.000 N
  • Design cu economie de spațiu și, prin urmare, cu până la 30 % mai mic decât modelele comparabile ale concurenței
  • Carcasa și brațul de presiune din oțel inoxidabil tratat termic, deci extrem de robust și durabil
  • Disponibil în trei variante de braț de presiune: braț de presiune scurt și lung cu sabot de presiune pivotant din aluminiu sau braț de presiune ascuțit pentru strângerea pe umeri înguste sau acolo unde spațiul este limitat
  • BAS-C cu orificiu de montare deschis și BAS-CB cu orificiu de montare închis pentru M 10 / M 12

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 60 mm
  • Material/suprafață:
    • Bază din oțel turnat, acoperită
    • Braț de presiune din oțel turnat, temperat, fosfatat
    • Ax cu fir trapezoidal din oțel laminat, lustruit
    • Elemente de fixare din oțel, galvanizate sau fosfatice
  • Anvergură aripă: 97 mm

Avantaj:

Carcasă și braț de presiune din oțel inoxidabil călit
  • BAS dispozitiv de prindere este cu aproximativ 30% mai mic decât modelele concurente comparabile și oferă aceleași forțe de prindere ridicate. Până la 16.000 N poate acționa vertical pe suprafața de prindere prin angrenajul melcat cu autoblocare.
Versiunile brațului de presiune cu etanșare din poliamidă
  • Pentru o prindere delicată cu o distribuție optimă a greutății, brațele de presiune scurte și lungi ale modelelor BAS sunt echipate cu un suport de presiune din aluminiu pivotant. Iar pentru prinderea în colțuri, tipurile BSP cu braț de presiune ascuțit oferă condiții perfecte. O garnitură specială din poliamidă protejează interiorul de contaminare.
Orificiu de montare deschis sau închis
  • Modelele cu orificii deschise pot fi atașate și îndepărtate mai rapid. În versiunea închisă, șurubul, blocul canelurii și dispozitiv de prindere sunt conectate ca o singură unitate.
Economie de spațiu și adaptabil
  • Toate modelele sunt caracterizate de înălțimea lor scăzută și amprenta lor mică. Înălțimea de prindere poate fi mărită pas cu pas cu 80 mm cu baza de prindere BESSEY BASO. Când utilizați mai multe baze, asigurați-vă că piesa de prelucrat este susținută exact.

Aplicaţie:

  • Construcții metalice
  • Locksmith de lucru
  • Pentru fixarea pe corpuri de iluminat și mese de mașină

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat