Mat de izolare 1000V VSE

Cod articol.: BC.20VSE
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Culoarea roşu
Lungime 100 cm
Lăţime 600 mm
Concentrație 3,2 mm
Greutate 2,5 kg
Material cauciuc
Suprafaţă neted
Tip produs Covor de podea ESD

Identificare și clasificare

Cod articol BC.20VSE
EAN / GTIN 3148510141503
Număr producător BC.20VSE
L-Număr L60130 8002
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Opis:

  • Rubber mat for insulation through ground cladding
  • Thickness: 3.2 mm
  • Hardness: 60 DIDC

Cecha szcz.:

  • L x W [m]: 1 x 0.6
  • [kg]: 2,500

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript