Cărucior de mână

Cod articol.: B1326P
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Partea descrisă Suprafață de rezemare
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material Tablă de oţel
Culoarea albastru
Număr de roți/role 2 buc.
Diametru exterior roată/rolă 260 mm
Lățime roată/rolă 85 mm
Material roată/rolă Poliuretan (PU)
Material jantă plastic
Domeniu de utilizare Cărucior pentru transport
Tip produs Cărucior de transport
Capacitate portantă 300 kg
Lungimea suprafeței lamei 300 mm
Lățime suprafața lamei 480 mm
Lăţime 580 mm
Înălţime 1.300 mm
Mobil(ă) ja

Identificare și clasificare

Cod articol B1326P
EAN / GTIN 4017976131177
Număr producător B1326P
L-Număr L90070 322
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

dezasamblat

Descriere:

Cărucior stivuitor din oțel tubular cu cupă din tablă de oțel, construcție sudată robustă, acoperit cu pulbere, albastru, RAL 5007. Mânere de siguranță. Găleata din tablă de oțel poate fi înșurubată și astfel înlocuită. Roți cu anvelope PU antiperforare, pe jante din plastic, butuci cu rulmenți cu role. Bara superioară și barele transversale sunt îndoite. Pentru transportul în siguranță al mărfurilor rotunde, cum ar fi rulouri, cutii de conserve, găleți etc. Se livrează dezasamblat.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 300
  • Lățimea cupei (mm): 480
  • Adâncimea cupei (mm): 300
  • Lățimea totală (mm): 580
  • Adâncimea totală (mm): 658
  • Înălțime totală (mm): 1300
  • Anvelope: PU solid
  • Dimensiunea roților (mm): 260 x 85