Tester de tensiune, model cu clemă

Cod articol.: AV.HT2C
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Verificat până la 250 V
Denumirea producătorului AV.HT2C
Clasa de protecție (electrotehnică) Clasa de protecție 2
Sigiliu de calitate și testare VDE
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Afişare LED
Proces măsurare RMS
Tensiune de măsurare min., Măsurarea intervalului de tensiune 110 V
Tensiune de măsurare max., Măsurarea intervalului de tensiune 250 V
Afișaj (AC) min. 110 V
Afișaj (AC) max. 250 V
Fără contact nu
Tip de protecție / clasa de protecție Clasa de protecție (electrotehnică)
Tip produs tester de tensiune
Variante de măsurare Măsurarea intervalului de tensiune
Tip de curent Curent alternativ (AC)
Cu cablu nein
Cu afișaj nein
Categorie de supratensiune CAT II
Materialul carcasei Plastic
Greutate 200 g

Identificare și clasificare

Cod articol AV.HT2C
EAN / GTIN 3662424057465
Număr producător AV.HT2C
L-Număr L60130 8656
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Demonstrator cu senzor de joasă tensiune
  • Protecție de siguranță, lățime: 5 mm.
  • Lumină indicatoare.
  • Mâner transparent.
  • Lama din oțel crom vanadiu.
  • Extremitatea lamei din fosfat negru, călit.
  • AV.HT2C : model cu clemă.
  • Aprobare: VDE-GS.

Caracteristică:

  • Greutate: 0,20kg
  • Lungimea lamei: 65mm
  • Tensiune: 110-250 volți

Livrare:

  • Screwdriver
  • Certificat VDE