Șurubelniță PROTWIST Torx T9

Cod articol.: ATX9X75
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Portanţă Für șuruburi TORX® interne
Lungimea totală L 178 mm
Lungimea lamei l1 75 mm
Material oţel de îmbunătăţire
Denumirea producătorului PROTWIST Torx
Culoarea galben; negru
Execuție dreaptă
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Lungimea mânerului 103 mm
Particularitate, Für șuruburi TORX® interne Vârf ranforsat
Diametrul lamei 3 mm
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă nichelat; polizat
Acţionare Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol ATX9X75
EAN / GTIN 3662424097751
Număr producător ATX9X75
L-Număr L60130 10012
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Conform cu specificațiile Torx®.
  • Tratament termic pe linie: + 100% durabilitate + 100% rezistență.
  • Material mâner: Soft Grip pentru un confort mai mare și rezistență chimică.
  • Lama tratată ″Tri-Coating″ (zinc-nichel-crom): de 4 ori mai rezistentă la coroziune.
  • Mâner optimizat ergonomic: cu 10% mai mult cuplu.
  • Marcare cu laser: Pentru o rezistență mai mare la uzură.
  • Profile prelucrate cu mașină CNC: o mai bună adaptare la șurub cu o mai bună transmitere a cuplului și mai puțină uzură.

Caracteristică:

  • A[mm]: 2.48
  • D1xL1[mm]: 3.0x75
  • L[mm]: 178
  • L2[mm]: 103
  • TORX[NR]: T9
  • [g]: 45