Șurubelniță PROTWIST Torx T40

Cod articol.: ATX40X275
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Execuție dreaptă
Lungimea lamei 275 mm
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Particularitate, Für șuruburi TORX® interne Vârf ranforsat
Diametrul lamei 7 mm
Tip produs Șurubelniţă
Material oţel de îmbunătăţire
Suprafaţă călit
Lungimea totală 400 mm
Acţionare Mâner
Portanţă Für șuruburi TORX® interne

Identificare și clasificare

Cod articol ATX40X275
EAN / GTIN 3662424097713
Număr producător ATX40X275
L-Număr L60130 9833
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Conform cu specificațiile Torx®.
  • Tratament termic pe linie: + 100% durabilitate + 100% rezistență.
  • Material mâner: moale pentru un confort mai mare și rezistență chimică.
  • Lama tratată ″Tri-Coating″ (zinc-nichel-crom): de 4 ori mai rezistentă la coroziune.
  • Mâner optimizat ergonomic: cu 10% mai mult cuplu.
  • Marcare cu laser: Pentru o rezistență mai mare la uzură.
  • Profile prelucrate CNC: o mai bună adaptare la șurub cu o mai bună transmitere a cuplului și mai puțină uzură.

Caracteristică:

  • A[mm]: 6,6
  • D1xL1[mm]: 7,0x150
  • L[mm]: 400
  • L2[mm]: 125
  • TORX[NR]: T40
  • [G]: 173