Șurubelniță PROTWIST Torx T27

Cod articol.: ATX27X100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Für șuruburi TORX® interne
Lungimea totală L 220 mm
Lungimea lamei l1 100 mm
Material oțel special / aliaj special
Execuție dreaptă
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Lungimea mânerului 120 mm
Particularitate, Für șuruburi TORX® interne Vârf ranforsat
Diametrul lamei 5,5 mm
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă cromat; nichelat
Acţionare Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol ATX27X100
EAN / GTIN 3662424097645
Număr producător ATX27X100
L-Număr L60130 10396
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Conform cu specificațiile Torx®.
  • Tratament termic pe linie: + 100% durabilitate + 100% rezistență.
  • Material mâner: Soft Grip pentru un confort mai mare și rezistență chimică.
  • Lama tratată ″Tri-Coating″ (zinc-nichel-crom): de 4 ori mai rezistentă la coroziune.
  • Mâner optimizat ergonomic: cu 10% mai mult cuplu.
  • Marcare cu laser: Pentru o rezistență mai mare la uzură.
  • Profile prelucrate cu mașină CNC: o mai bună adaptare la șurub cu o mai bună transmitere a cuplului și mai puțină uzură.

Caracteristică:

  • A[mm]: 4,96
  • D1xL1[mm]: 5,5x100
  • L[mm]: 220
  • L2[mm]: 120
  • TORX[NR]: T27
  • [G]: 113