Șurubelniță PROTWIST 6 fețe PZ4

Cod articol.: ATWDH4X200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Culoarea roşu; negru
Execuție dreaptă
Hexagon pentru acţionare cu cheie ja
Lungimea lamei 200 mm
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Diametru exterior, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) 40 mm
Particularitate, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) Vârf negru; Vârf ranforsat
Diametrul lamei 10 mm
Tip produs Șurubelniţă
Material oțel special / aliaj special
Suprafaţă călit; mat cromat
Lungimea totală 325 mm
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi Pozidriv (PZ)

Identificare și clasificare

Cod articol ATWDH4X200
EAN / GTIN 3662424097119
Număr producător ATWDH4X200
L-Număr L60130 9689
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Lama cu muștiuc: rezistență și performanță optimă.
  • Lama din oțel carbon-siliciu: robustă și foarte rezistentă la îndoire.
  • Mâner bi-material ergonomic, rezistent la șocuri, abraziune și substanțe chimice.
  • Design: lama cromată mată, vârf negru călit.
  • Design: lama cromată mată, vârf negru călit.

Caracteristică:

  • D[mm]: 40
  • D1[mm]: 10.0
  • L[mm]: 325
  • L1[mm]: 200
  • L2[mm]: 125
  • POZIDRIV[NR]: PZ4
  • [G]: 325