Șurubelniță ISORYL Phillips PH1

Cod articol: AP.1X100
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol AP.1X100
EAN / GTIN 3148510088204
Număr producător AP.1X100
L-Număr L60130 5662
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: cromat

Caracteristică:

  • d [mm]: 24,0
  • d1 x L1 [mm]: 5 x 100
  • L [mm]: 190
  • L2 [mm]: 90
  • Phillips [nr.]: PH1
  • [g]: 59