Șurubelniță Set cu mâner din lemn, 8 buc.

Cod articol.: AJT.2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Execuție dreaptă
Hexagon pentru acţionare cu cheie ja
Proces producţie forjat
Număr de unelte 8
Caracteristici de prindere Cu cap de percuţie; Ergonomic
Tip de mâner Mâner standard
Particularitate, Pentru șuruburi cu fantă (SL) Lamă hexagonală
Particularitate, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) Lamă hexagonală
Particularitate, Pentru șuruburi Phillips (PH) Lamă hexagonală
Tip produs Șurubelniţă
Material oţel de îmbunătăţire
Suprafaţă cromat; călit; polizat
Set ja
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi Pozidriv (PZ); Pentru șuruburi cu fantă (SL)

Identificare și clasificare

Cod articol AJT.2
EAN / GTIN 3148515004698
Număr producător AJT.2
L-Număr L60130 5950
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Lama continuă, astfel încât un șurub blocat să poată fi desfăcut cu lovituri ușoare
  • Lama forjată și călit, dotată cu un hexagon pentru strângerea sau slăbirea cu o cheie
  • Lama se leagă de vârf prin nervuri
  • Pe partea lamei, mânerul are un inel de oțel presat cu amortizor, iar pe cealaltă parte un capac de impact din piele protejează lemnul de lovituri
  • Design: cromat, lustruit

Caracteristică:

  • Contenit: ATHH.5.5X100 - ATHH.6.5X125 -ATHH. 8X150 - ATHH.10X175 - ATHH.P1 - ATHH.P2 - ATHH.D1 - ATHH.D2
  • Număr de șurubelnițe: 8
  • Mge: 8
  • Suport pentru: Cutie
  • [g]: 908