Manșon adaptor ABS25-FWD6

Cod articol.: A30 10601
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Răcire interioară Da
Lubrifiant de răcire ja
Serie WHISTLE NOTCH
Denumirea producătorului W-WN.6.55.ABS25
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii 25 mm
Lungimea cozii 55 mm
Interfață pe partea utilajului Diametru coadă = 25 mm
Diametru de prindere max. 6 mm
Cu orificiu al canalului de răcire ja
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK
Lungimea totală 55 mm
Înălţimea totală 25 mm
Lăţimea totală 25 mm
Răcirea internă este posibilă ja
Material oțel
Suprafeţe tratate polizat
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol A30 10601
EAN / GTIN 4047109042568
Număr producător 8422000690
L-Număr L20010 3320
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Descriere:

pentru tije în conformitate cu DIN 1835E și 6535E; L=55, d=25, d1=6H5, IKZ, Whistle Notch

Notă:

Număr de articol Ceratizit: 8422000690