Simturn AX suport de prindere, tijă pătrată, manivela, alezaj intern, tijă din oțel, 12 x 12 mm

Cod articol.: A06.1212.25 L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol A06.1212.25 L
EAN / GTIN 4069769065701
Număr producător AKSE
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suporturi de prindere SIMTEK simturn AX
Tijă pătrată, cu manivela, interior wb.
Tijă din oțel, 12 x 12 mm

Parametrii tehnici:

  • LH = 28,0 mm
  • b = 12,0 mm
  • b1 = 53,0 mm
  • ØDmax = 26.0 mm
  • f = 19,0 mm
  • hk = 18,0 mm
  • h1 = 12,0 mm
  • L1 = 99,0 mm
  • LK = 29,0 mm
  • h = 12,0 mm
  • Șurub = ATKW
  • Șurubelniță = T15F
  • ØD = 6,0 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături