simcut BA Suport clemă, oțel, fantă convențională, D=6 mm, D1=48 mm

Cod articol: A06.SB22
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol A06.SB22
EAN / GTIN 4069769073744
Număr producător BCYC
L-Număr L23830 100592
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simcut BA
Oțel, canelare convențională
D=6 mm, D1=48 mm

Parametrii tehnici:

  • Șurubelniță = T15F
  • ØD2 = 21,0 mm
  • L1 = 78,0 mm
  • Șurub = ATKW
  • Ls = 32,0 mm
  • L2 = 32,0 mm
  • h = 20,0 mm
  • ØD1 = 48,0 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • ØDg6 = 22,0 mm
  • Cu alimentare cu lichid de răcire = Da / Da