simmill 9W4 inserție de frezare, canelare, separare și fentare, w=2.5 mm, ØDS=50 mm, tmax=16.5 mm

Cod articol: 9W4.0250.020.50 GY X500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 9W4.0250.020.50 GY X500
EAN / GTIN 4069769003116
Număr producător A7GTX500
L-Număr L23830 831
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill 9W4
Frezare de caneluri, porțiuni și fante
w=2,5 mm, ØDS=50 mm, tmax=16,5 mm

Parametrii tehnici:

  • w = 2,50 mm (toleranță ±0,01)
  • S = 6,450 mm
  • w1 = 2,40 mm
  • tmax = 16,50 mm
  • R = 0,20 mm
  • ZEFP = 12
  • ØDS = 50,0 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă la contul dvs