Cheie cu soclu articulat cu mâner în T 11 mm

Cod articol.: 99C.11
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Execuție Articulaţie sferică
Caracteristici de prindere Ergonomic
Tip de mâner Mâner tip T
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 11 mm
Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale externe Cap sferic
Tip produs Chei tubulare
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat; polizat
Lungimea totală 431 mm
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 99C.11
EAN / GTIN 3148516923004
Număr producător 99C.11
L-Număr L60130 610
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Articulația cardanică permite un unghi de lucru pentru locurile greu accesibile
  • Poziția cheii cu soclu este menținută de un arc de reținere
  • Mânere cromate, satinate
  • Cheie cu soclu cromată, lustruită
  • Cheie cu soclu cromată, lustruită

Caracteristică:

  • A [mm]: 11
  • B [mm]: 16,5
  • L [mm]: 431
  • L1 [mm]: 175
  • [g]: 325