{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035 | |
| Nuanță, gri | Gri deschis | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Suprafaţă | acoperită cu vopsea pulbere | |
| Înălțimea de montare | 90 mm | |
| Înălţimea carcasei | 46 mm | |
| Lăţime utilă | 900 mm | |
| Adâncime utilă | 600 mm | |
| Unitate specifică producătorului, dimensiuni utile | G | |
| Lăţimea utilă în G | 36 | |
| Adâncimea utilă în G | 24 | |
| Suprafață utilă în G | 36×24 | |
| Lungime de tragere (extensie parțială/completă) | 100 % | |
| Deschiderea sertarului | Fără opritor de extragere | |
| Cu dispozitiv blocare | Da | |
| Tip de interblocare | Blocare în stare retractată | |
| Mod deblocare | Cu deblocare individuală; Sertar deblocare cu o singură mână | |
| Cu bară de mâner | Da | |
| Cu benzi de inscripţionare | da | |
| Extracte ghidate | Da | |
| Tipul de instalare a ghidajelor sertarului | Ghidaje pentru sertare pentru montare laterală în carcasă | |
| Șine sertar construcție | Extracție diferențială | |
| Șuruburi conţinute în setul de livrare | da | |
| Instalarea pe diferite înălțimi este posibilă | Da | |
| Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
| Culoarea | gri | |
| Tip produs | raft culisant | |
| Greutate | 40 kg | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 998264 90 | |
| EAN / GTIN | 4067263136057 | |
| Număr producător | 998264 90 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |