Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Sistem perete despărțitor, garnitură de schimb pentru elemente de uși

Cod articol.: 994140

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 994140
EAN / GTIN 4260214934591
Număr producător 9200-WD
Producător/responsabil TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 Werther, Deutschland, www.ttsysteme.de

Descriere

Execuţie:

Sistem variabil, cu utilizări multiple, pentru operare şi depozitare, pentru montarea rapidă pe cont propriu a îngrădirilor, a pereţilor magaziilor şi a separatoarelor de spaţiu. Conform principiului modular, elemente individuale pot fi combinate conform cerinţelor Dumneavoastră. Împletitura cu grilaj plat 40×40×3,8 mm în profilul cadru de 30 mm îndeplineşte cele mai ridicate cerinţe privind calitatea şi transparenţa. Disponibil şi în varianta cu tablă de oţel şi acril.

Livrare:

Cu elemente de fixare (doar la Cod 994130).