Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada na výměnu prvků dveří

Artiklové číslo: 994140

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dveřní zámek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 994140
EAN / GTIN 4260214934591
Číslo výrobce 9200-WD
Výrobce/odpovědná osoba TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 WERTHER, Deutschland, www.ttsysteme.de

Popis

Provedení:

Variabilní a všestranně použitelný systém pro provozy a sklady, pro rychlou stavbu přepážek, stěn skladů a oddělení prostorů. Jednotlivé prvky lze kombinovat podle Vašich individuálních přání na principu stavebnice. Ploché pletivo 40×40×3,8 mm, uložené v profilovém rámu 30 mm, splňuje nejvyšší nároky na kvalitu a transparentnost. K dostání také v provedení z ocelového plechu a akrylového skla.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu (pouze u č. 994130).