Sistem perete despărțitor, element de perete acril/tablă, Lăţime: 300mm

Cod articol.: 994102 300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7037
Partea descrisă Rahmenprofil
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis; Gri praf
Material Tablă de oţel
Culoarea albastru; gri; gri
Lungime reglabilă Nein
Lungime 300 mm
Înălţime 2.200 mm
Cu grilă Da
Lățimea grilei 40 mm
Înălțimea grilei 40 mm
Lățimea ochiurilor 40 mm
Înălțime plasă 40 mm
Montaj client da
Recomandat pentru Element perete despărțitor
Tip produs Perete despărţitor

Identificare și clasificare

Cod articol 994102 300
EAN / GTIN 4260214933754
Număr producător 9203/7
Producător/responsabil TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 Werther, Deutschland, www.ttsysteme.de

Descriere

Execuţie:

Sistem variabil, cu utilizări multiple, pentru operare şi depozitare, pentru montarea rapidă pe cont propriu a îngrădirilor, a pereţilor magaziilor şi a separatoarelor de spaţiu. Conform principiului modular, elemente individuale pot fi combinate conform cerinţelor Dumneavoastră. Împletitura cu grilaj plat 40×40×3,8 mm în profilul cadru de 30 mm îndeplineşte cele mai ridicate cerinţe privind calitatea şi transparenţa. Disponibil şi în varianta cu tablă de oţel şi acril.

Livrare:

Cu elemente de fixare (doar la Cod 994130).

Culoare:

La alegere gri deschis RAL 7035 (culoare standard), albastru RAL 5005, albastru ultramarin RAL 5002, albastru briliant RAL 5007, albastru genţiană RAL 5010, albastru deschis RAL 5012, albastru turcoaz RAL 5018, gri praf RAL 7037 acoperit cu pulbere.