{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Recomandat pentru utilizare mașini | nu | |
| Dimensiune motor, Locaş pătrat | 1/2 inch | |
| Particularitate, Pentru șuruburi cu canal | Cu funcție de fixare a șurubului | |
| Tip produs | Bit de cheie tubulară | |
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Suprafaţă | Strat de acoperire TiN | |
| Lungimea totală | 63 mm | |
| Acţionare | Locaş pătrat | |
| Portanţă | Pentru șuruburi cu canal |
| Cod articol | 991-12 | |
| EAN / GTIN | 4000896047413 | |
| Număr producător | 991-12 | |
| L-Număr | L60140 1158 | |
| Producător/responsabil | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |