Nivel de depozitare din tablă de oţel galvanizată, Lăţime 2000 mm, Adâncime: 500mm

Cod articol.: 990795 500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adâncime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire Galvanizat
Material Tablă de oţel
Lăţime 2.000 mm
Adâncime reglabilă nein
Adâncime 500 mm
Capacitate portantă 400 kg
Tip produs raft de depozitare
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 990795 500
EAN / GTIN 4004514201973
Număr producător 15811
Producător/responsabil Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com