{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) | 400 kg | |
| Grosimea raftului de depozitare | 40 mm | |
| Înălţime montant | 65 mm | |
| Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
| Model pentru montaj | Raft modular | |
| Material | galvanizat | |
| Înălţime | 2.000 mm | |
| Lăţime | 1.506 mm | |
| Adâncime | 537 mm | |
| Înălţimea raftului | 2.000 mm | |
| Lăţime raft | 1.500 mm | |
| Adâncimea raftului | 500 mm | |
| Dimensiuni de montare ale raftului anexat − lăţime | 1.506 mm | |
| Lăţime raft | 1.500 mm | |
| Adâncimea raftului de depozitare | 500 mm | |
| Număr de niveluri de depozitare | 3 | |
| Greutate suportată de raft | 400 kg | |
| Sarcina maximă pentru raft | 1.200 kg | |
| Materialul nivelului de depozitare | Tablă de oţel, galvanizată | |
| Structura raftului | Raft anexat | |
| Montaj client | da | |
| Tip produs | Raft de mare anvergură |
| Cod articol | 990715 2000/1500 | |
| EAN / GTIN | 4004514200174 | |
| Număr producător | 15503 | |
| Producător/responsabil | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |