Raft înclinat, galvanizat, Lăţime: 1300 mm, Adâncime: 600mm

Cod articol.: 990612 600
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adâncime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 25 mm
Strat de acoperire Galvanizat
Material Oţel
Lăţime 1.300 mm
Adâncime reglabilă nein
Adâncime 600 mm
Execuţia raftului de depozitare Margine anti-alunecare
Numărul de muchii de rulare 1 buc.
Înălțimea marginii de rulare 15 mm
Capacitate portantă 150 kg
Tip produs raft de depozitare
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 990612 600
EAN / GTIN 4058255012763
Număr producător 13660-Z-130
Producător/responsabil Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Descriere

Execuţie:

Ghidajele separatoare orizontale pot fi reglate la intervale de 50 mm. Rigla longitudinală din faţă este ridicată cu 15 mm pentru a împiedica răsturnarea bunurilor.

Livrare:

Cu câte 8 ghidaje separatoare, 2 bare longitudinale şi 2 ghidaje laterale.