{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) | 150 kg | |
| Grosimea raftului de depozitare | 25 mm | |
| Material | galvanizată | |
| Lăţime | 750 mm | |
| Adâncime | 400 mm | |
| Grosime | 25 mm | |
| Domeniu de utilizare | Raft de depozitare | |
| Execuţia raftului de depozitare | Raft de depozitare montat fix; Raft de depozitare drept; Raft de depozitare perforat | |
| Tip produs | Raft de depozitare |
| Cod articol | 990580 750X400 | |
| EAN / GTIN | 4004514237682 | |
| Număr producător | 17204-B | |
| Producător/responsabil | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |