{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Partea descrisă | Întregul articol | |
| Strat de acoperire | Galvanizat | |
| Număr de rafturi de depozitare | 5 | |
| Lățime raft | 750 mm | |
| Adâncime raft | 800 mm | |
| Înălțime raft | 40 mm | |
| Profil cadru | T-Profil | |
| Număr de cadre profilate | 1 | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Tip produs | Raft de depozitare | |
| Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
| Sarcină compartiment max. | 250 kg | |
| Sarcina câmp max. | 1.300 kg | |
| Livrarea | Complet în părți individuale | |
| Model pentru montaj | Sistem de prindere | |
| Acces la raft | Unilateral | |
| Structura raftului | Raft anexat | |
| Dimensiune nominală lăţime | 750 mm | |
| Dimensiune nominală adâncime | 800 mm | |
| Dimensiune nominală înălțime | 2.000 mm | |
| Dimensiune exterioară l | 756 mm | |
| Dimensiune externă adâncime | 836 mm | |
| Dimensiune exterioară H | 2.000 mm |
| Cod articol | 990554 2000/750 | |
| EAN / GTIN | 4004514237934 | |
| Număr producător | 12985-75 | |
| Producător/responsabil | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |