{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) | 250 kg | |
| Grosimea raftului de depozitare | 40 mm | |
| Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
| Model pentru montaj | Raft modular | |
| Material | galvanizat | |
| Înălţime | 2.000 mm | |
| Lăţime | 810 mm | |
| Adâncime | 436 mm | |
| Înălţimea raftului | 2.000 mm | |
| Adâncimea raftului | 400 mm | |
| Dimensiuni de montare ale raftului de bază − lăţime | 810 mm | |
| Lăţimea raftului de depozitare | 750 mm | |
| Adâncimea raftului de depozitare | 400 mm | |
| Număr de rafturi de depozitare | 5 | |
| Număr de cadre profilate | 2 | |
| Sarcina maximă pentru raft | 1.300 kg | |
| Structura raftului | Raft de bază | |
| Tip produs | Raft de depozitare |
| Cod articol | 990540 2000/750 | |
| EAN / GTIN | 4004514237729 | |
| Număr producător | 12940-75 | |
| Producător/responsabil | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |