{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Popsaná část | Întregul articol | |
| Povlak | Galvanizat | |
| Počet polic | 5 | |
| Šířka police | 750 mm | |
| Hloubka police | 400 mm | |
| Profil rámu | T-Profilrahmen | |
| Počet profilových rámečků | 2 | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Druh produktu | Policový regál | |
| Nastavení výšky v rastru | 25 mm | |
| Nosnost přihrádky max. | 150 kg | |
| Nosnost pole max. | 1 300 kg | |
| Dodávka | Complet în părți individuale | |
| Montážní provedení | Sistem de prindere | |
| Přístup do regálu | Unilateral | |
| Konstrukce regálu | Raft de bază | |
| Šířka jmenovitého rozměru | 750 mm | |
| Jmenovitý rozměr hloubka | 400 mm | |
| Jmenovitý rozměr výška | 2 000 mm | |
| Vnější rozměr – šířka | 810 mm | |
| Vnější rozměr – hloubka | 436 mm | |
| Vnější rozměr – výška | 2 000 mm |
| Cod articol | 990500 2000/750 | |
| EAN / GTIN | 4004514204813 | |
| Număr producător | 12740-75 | |
| Producător/responsabil | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |